334-11 Samco General Purpose 4"B/B-Pet Blood Bank 400本 SAMCO 26356394

Samco General Purpose 4"B/B-Pet Blood Bank 400本

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(400本)注文コード26356394品番334-11
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様【1滴下数】22mL容量(mL)3.1全長(cm)10.3胴径(Φmm)2.5吸引量2.2mLアズワン品番64-7811-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする