SUNDRY 筒型ネズミ捕獲器 2個セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26356525 品番-
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ネズミを生きたまま捕獲するトラップ式のネズミ捕り器。
有害物質を使用していないので、子どもやペットがいる家庭でも安心して使用できます。
繰り返し使用可能です。

材質強化プラスチック、PC 寸法(mm)170×60×65(1個あたり) 質量(g/個)125 アズワン品番64-7813-55 対象動物小型のネズミ、子ネズミ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26356525
2025-12-03
用途:
台所
農・林・水産業

餌入れが取り外し式になっており考えられている ただ箱がプラスチックの為ネズミが入るとかじられてしまう

対象商品:
26356525
2023-10-13
用途:
環境調査(哺乳類調査)
サービス業

誘引餌を入れる部分が分かれていて、ネズミが入る部分は踏板が奥までいっぱいにあるため餌を入れることが出来ず、捕獲されたネズミは餌を食べることが出来ないのが難点。環境調査では生け捕りにして個体のサイズ計測や雄雌などの情報をチェックした後放逐するため、ネズミには餌を食べさせてトラップを設置してから回収する時までの間は生かしておきたい。アルミ製のシャーマントラップが生け捕りに適しているが、現在アルミ価格の高騰や戦争の影響等で高価になっており、こちらの捕獲器は価格も手ごろで重量も軽いので代用したいと考えており、誘引餌入れの部分が改善されるとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする