エスコ
フッ素樹脂チューブ PTEE EA125FKシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
26356900
品番
EA125FK-1012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,756
販売価格(税別)
¥
7,960
バスケットに入れる
材質
PTFE
色
半透明
全長(m)
2
内径×外径(Φmm)
10×12
常用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
260
アズワン品番
64-7818-42