曜日別特売
EA519AE-90 ワーキングバー EA519AEシリーズ エスコ 26357460

ワーキングバー EA519AEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)900
内容量1個注文コード26357460品番EA519AE-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,533
販売価格(税別)
5,030

両端熱処理。
重量物を起こしやすい形状になっています

用途
機械・重機の移動、据付に最適
材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)22全長(mm)900質量(g)2680先端幅(mm)35アズワン品番64-7862-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする