エスコ
点検ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長(mm)
630
625、【頭】73
630
1030
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26357758
品番
EA575WD-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,633
販売価格(税別)
¥
6,030
バスケットに入れる
3点の打撃面で打音検査が可能です
コンクリートの打音検査に最適です
目盛付でクラックの大きさや補修材注入穴のピッチを簡易測定できます。
材質
シャフト部:グラスファイバー
全長(mm)
630
質量(g)
280
タイプ
目盛付
頭径(Φmm)
13
材質(頭)
炭素工具鋼
アズワン品番
64-7873-01