インターリンクス
ベーシック伸縮F型グリップ杖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
26359176
品番
0401-BS2813
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
樹脂製の加工グリップ、両端にコブがありホールド感があります。
シンプルでベーシックな風合いが魅力。
ストラップはクリップ式を採用しました。
交換用ゴムチップが1個付属します。
材質
シャフト/アルミニウム、グリップ/樹脂製、ストラップ/ナイロン、先端ゴム/合成ゴム
全長(mm)
690~920(25mm間隔・10段階調整)
色
ブラック
質量(g)
320
シャフト径(Φmm)
上部/22、下部/19
アズワン品番
64-9699-22
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000