曜日別特売
B3WL 防水型絶縁スリーブ L 日立Astemoアフターマーケットジャパン 26360120

B3WL 防水型絶縁スリーブ L 日立Astemoアフターマーケットジャパン 26360120
B3WL 防水型絶縁スリーブ L 日立Astemoアフターマーケットジャパン 26360120

防水型絶縁スリーブ L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20個)アズワン品番64-9722-30注文コード26360120品番B3WL
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

自動車補修部品として開発しています。

適合電線AV1.25~2.0電線被覆外径(mm)Φ2.9アズワン品番64-9722-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする