テンパール工業
配線用遮断器高遮断容量タイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
AC200V時35:18、AC415V時10:5、AC500V時2.5:1、DC125V時7.4:4、DC250V時5:3
注文コード
26362019
品番
B63FH20
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格遮断容量
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
配線用遮断器高遮断容量タイプ
定格絶縁電圧(V)
690
定格電流(A)
20
接続可能電線(mm
2
)
22
定格遮断容量(kA)
AC200V時35:18、AC415V時10:5、AC500V時2.5:1、DC125V時7.4:4、DC250V時5:3
アズワン品番
65-0286-65
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000