曜日別特売

配線用遮断器高遮断容量タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)50定格遮断容量(kA)AC200V時100:50、AC415V時50:25、AC500V時25:13、DC125V時40:20、DC250V時40:20注文コード26362134品番B62FKC50
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

配線用遮断器高遮断容量タイプ

定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)50接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)AC200V時100:50、AC415V時50:25、AC500V時25:13、DC125V時40:20、DC250V時40:20アズワン品番65-0286-78

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする