曜日別特売
VL-9.5-1 ヴィトンチューブ 1m VLシリーズ デンカエレクトロン 26363270

ヴィトンチューブ 1m VLシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本収縮前内径(Φmm)9.5注文コード26363270品番VL-9.5-1
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

耐熱温度200℃の熱収縮チューブです
高温や低温の状態でも亀裂しにくく、柔軟な熱収縮チューブです。
溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に適しています。
耐化学薬品性にも大変優れた製品です。
現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。

材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200全長(m)1収縮前内径(Φmm)9.5標準色収縮温度【完全】175℃アズワン品番65-0301-16収縮率2:1収縮後内径(Φmm)4.8収縮後肉厚(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする