曜日別特売
100425 日本で生産している咳エチケットマスク 50枚入 クラスタ 26366054

100425 日本で生産している咳エチケットマスク 50枚入 クラスタ 26366054
100425 日本で生産している咳エチケットマスク 50枚入 クラスタ 26366054
100425 日本で生産している咳エチケットマスク 50枚入 クラスタ 26366054

日本で生産している咳エチケットマスク 50枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード26366054品番100425
参考基準価格(税別)¥2,110販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

日本国内のクリーンルームで生産しているマスクです。3層構造の高密度フィルターで空気中のウィルス飛沫・花粉等の侵入を防ぎます。

性能ウイルス飛沫捕集効率試験・微粒子ろ過効率試験・バクテリア飛沫捕集効率試験:99%カット(試験機関NELSON研究所測定)材質本体:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン形状プリーツ寸法(mm)【マスク】約175×95ホワイト入数(枚)50構造3層使用限度時間(h)24生産国日本対象ウイルス、風邪、花粉アズワン品番65-0349-55メーカー商品コード31747547ひもタイプ耳かけ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする