城山衛生材料合資会社
使いきり不織布マスク 小さめサイズ50枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(50枚)
注文コード
26366569
品番
101109
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
全国マスク工業会マーク入りで高性能のカットフィルター採用商品です。
仕様
【ノーズピース式】ノーズワイヤー付
材質
不織布、ノーズワイヤー(PE)
形状
プリーツ
寸法(mm)
【マスク】約145×95
色
白
タイプ
使い捨て
入数(枚)
50
構造
3層
包装
なし
対象
ウイルス・風邪・花粉
アズワン品番
65-0356-40
メーカー商品コード
32365948
ひもタイプ
耳かけ
細菌ろ過効率(BFE)
99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)
99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)
99%以上