ヤマニパッケージ
お好みBOX 10枚 EEシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
26366894
品番
EE-525
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ギフト包装や商材ラッピングに!組み立て式のギフトボックス。
仕様
組立式、袋入
材質
ダンボール
形状
6 長方
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×180×87
コード
41016237
紙厚(mm)
約1
アズワン品番
65-0361-87
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×185×90