曜日別特売
1540D デュラレックス プリズム 6個入 デュラレックス 26366980

デュラレックス プリズム 6個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(mL)満水時:170、八分時:約110
内容量1箱(6個)注文コード26366980品番1540D
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

世界中で愛される信頼のブランド「デュラレックス」の人気シリーズ。

材質全面物理強化ガラス容量(mL)満水時:170、八分時:約110高さ(mm)78口径(Φmm)73.5コード41022962底径(Φmm)50アズワン品番65-0362-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする