東亜鍛工
ネットラックブラック5段 NRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
26367750
品番
NR6315BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
組み立て不要の折りたたみ式。収納にも手間取りません。キャスター付きなので売場の移動もラクラク行えます。
付属品
棚5枚
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ウレタン
寸法(mm)
【ネット】本体:3Φ×50ピッチ、棚:幅30×奥行60ピッチ
色
ブラック
耐荷重(kg)
全体:50、棚1枚あたり:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×420×1590
機能
キャスターストッパー機能(2個)
キャスター径(Φmm)
50
コード
41183090
アズワン品番
65-0365-53
棚有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×395×前面立上がり42