イシダ
和紙 茶筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26367987
品番
676564
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
お茶っ葉の一時保存に便利な茶筒です。
材質
すず、和紙
質量(g)
約110
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約77×155
容量(g)
約225
コード
41222140
アズワン品番
65-0365-97