ユノックス
小型ネット什器 10シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×250×1000
445×250×1000
445×250×1350
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26368818
品番
10-100
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ネット什器の小型版。カウンター前でついで買いを促します。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ゴム
色
ホワイト
直径(Φmm)
【ネット】3
ピッチ(mm)
【ネット】50
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×250×1000
機能
キャスターストッパー機能(2個)
キャスター径(Φmm)
40
コード
41554111
アズワン品番
65-0371-84