サンノート
カードスタンドT型 B8タテ 12個セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(12個)
注文コード
26368915
品番
017386
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
両面が使用できるT型スタンドです。
仕様
中紙なし
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
約2
サイズ
B8
寸法(幅W×高さH)(mm)
【カード収納】約64×90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約64×52×92
アズワン品番
65-0371-96
メーカー商品コード
41555620