タカマツヤ
透明防水絆創膏 Mサイズ 80枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(80枚)
注文コード
26371225
品番
200306
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
しっかりくっつき濡れてもはがれにくい。目立ちにくい透明タイプ。
寸法(mm)
【シート】19×72、【パッド】12×21
タイプ
防水
コード
42476917
アズワン品番
65-0394-23
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X10001000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器