ヤマト工芸
ダストボックス ドアーズS YK07-104シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
26372257
品番
YK07-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,380
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木質感のあるプッシュタイプのゴミ箱。
材質
シナ合板・MDF
質量(kg)
3.4
色
ブラウン
容量(L)
20
アズワン品番
65-0399-99
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×320×600
メーカー商品コード
42570080
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000