LFT7415LWH キャスター付きパンフレットスタンド LFTシリーズ F.M.L 26372589

キャスター付きパンフレットスタンド LFTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台耐荷重(kg)(カタログ収納部1段あたり)約1/(ストック棚)約2注文コード26372589品番LFT7415LWH
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

キャスター付で移動に便利!頑丈なつくりとキャスターのロック機能でしっかり使えます。

付属品スパナ・六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:PU質量(kg)11.1ホワイト耐荷重(kg)(カタログ収納部1段あたり)約1/(ストック棚)約2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×20×180(1段あたり)機能キャスターストッパー機能(2個)コード42694748高さ(cm)10(マグネットスペース)棚段数(段)10/3列アズワン品番65-0407-13外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)741×560×1495
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする