曜日別特売
ES-60WB モバイルスキャナー ブラック EPSON 26373770

ES-60WB モバイルスキャナー ブラック EPSON 26373770
ES-60WB モバイルスキャナー ブラック EPSON 26373770

モバイルスキャナー ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
26373770
品番
ES-60WB
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

Wi-Fi対応、リチウムイオンバッテリー搭載。ケーブルレスでどこでも使えるモバイルスキャナー。
持ち運ぶだけでなく、カウンター業務などの限られたスペースにも使いやすい。

付属品
USB2.0(Micro-B)ケーブル(約1.0m)、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書、キャリブレーションシート、クリーニングシート(ドライ)
仕様
【スキャン速度】カラー:4.0秒/枚・モノクロ:4.0秒/枚
質量(g)
約300
エコマーク認定
認定
対応OS
Windows:10/8.1/8/7、Mac:OS10.11.X以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
272×47×33.8(突起物・ゴム足含まず)
インターフェース
Hi-SpeedUSB、IEEE802.11b/g/n
コード
43206728
原稿サイズ
A4-B6、USレター、リーガル、名刺
解像度
【読取】600×600dpi
バッテリー容量(Ah)
1.14
保証期間
1年
給紙容量
1枚
スキャン方式
モバイル型単票シートフィードカラーイメージスキャナー
アズワン品番
65-0433-94
エコマーク認定番号
18 155 031

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする