曜日別特売
45x80x12 普通紙ロールペーパー 5巻 日本ロイヤル 26376816

普通紙ロールペーパー 5巻

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)45
長さ(m)【ロール】約61
外径(Φmm)80
内容量1パック(5巻)注文コード26376816品番45x80x12
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

汎用普通紙ロールペーパー。

材質上質紙幅(mm)45長さ(m)【ロール】約61内径(Φmm)【穴】12外径(Φmm)80コード50476695アズワン品番65-0486-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする