曜日別特売
PW-172TC-02 まもる君 Wide L PWシリーズ SDS 26378067

PW-172TC-02 まもる君 Wide L PWシリーズ SDS 26378067
PW-172TC-02 まもる君 Wide L PWシリーズ SDS 26378067

まもる君 Wide L PWシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可お客様組立品23日以内出荷とは
タイプ2枚扉 天井クーラー200Vタイプ
内容量1台注文コード26378067品番PW-172TC-02
参考基準価格(税別)¥855,000販売価格(税込)¥934,780
販売価格(税別)
849,800

間口横幅710mmの大型防塵ラックです。大型のプリンターや液晶ワイドモニターなど、Standardシリーズでは収納できない機器も入ります。960W級のノンフロンのクーラーを搭載し、ラック内を強制冷却します。ラック内外の空気を入れ替えることがなく完全な防塵と除湿された空間を作ります。30℃以上の高温環境下や収納機器の発熱量が大きい時に適しています。パソコン電源を日々入り切りするなど扉を頻繁に開閉する使い方の場合は、2枚扉タイプが便利です。上下分割した扉構造ため上部扉のみ、下部扉のみ開閉することができるため無駄なホコリの侵入を防げます。防塵ラックの高さ:1750mmアクリル窓のセンター位置:1480mmキーボードの高さ:970mm納品は混載貨物便・車上渡しとなりトラック荷台から荷降ろし可能なフォークリフト等が必要となります。時間指定便や休日配送便、搬入込みの納品はご相談のうえ有料対応となります。

付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式仕様【クーラー基本スペック】ノンフロンクーラー 960W(50/60Hz)材質スチール質量(kg)186【アクリル窓】透明タイプ2枚扉 天井クーラー200Vタイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)定格電圧(V)単相AC200耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×2137×850消費電力(W)(50/60Hz)659消費電流(A)(50/60Hz)4.1/4.0発熱量(KJ/h)【収納機器許容】4076ロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個発熱量(W)【収納機器許容】1133アズワン品番65-0508-54許容温度(℃)10~40許容湿度(%)25~80コンセントマグネット付OAタップ3P6口 5m (平行2極接地型AC125-15A)色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)【パチン錠】前扉:4個、背面扉:2個USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)500×420×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする