曜日別特売
PD-107C-01E まもる君 DisplayBox PD-107シリーズ SDS 26378094

PD-107C-01E まもる君 DisplayBox PD-107シリーズ SDS 26378094
PD-107C-01E まもる君 DisplayBox PD-107シリーズ SDS 26378094

まもる君 DisplayBox PD-107シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
タイプクーラー100Vタイプ
内容量1台注文コード26378094品番PD-107C-01E
参考基準価格(税別)¥655,000販売価格(税込)¥714,780
販売価格(税別)
649,800

パソコン一式が収納できて本格的な防塵対策がしたいけどコストが気になるという時には、コストパフォーマンスに優れた卓上型のDisplayBoxをお勧めします。オプションのラックスタンドで立位作業にも対応できます。500W級のノンフロン・ノンドレンタイプのクーラーを搭載し、ラック内を強制冷却します。ラック内外の空気を入れ替えることがなく完全な防塵と除湿された空間を作ります。30℃以上の高温環境下や収納機器の発熱量が大きい時に適しています。納品は混載貨物便・車上渡しとなりトラック荷台から荷降ろし可能なフォークリフト等が必要となります。時間指定便や休日配送便、搬入込みの納品はご相談のうえ有料対応となります。

仕様【クーラー基本スペック(50/60Hz)】ノンフロンノンドレンクーラー500Wその他パチン錠、前扉:1個、背面扉:1個、施錠ロック、前扉:1個、背面扉:1個キーボード収納台:1個、USBポートセット内容取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール質量(kg)79【窓】透明タイプクーラー100Vタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)定格電圧(V)単相AC100耐荷重(kg)【PC棚】40まで定格電流(A)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×717×960、【キーボード収納部】498×233×58(引出式/マウステーブル付:W160×D160)消費電力(W)(50/60Hz)340コンセント仕様マグネット付OAタップ3P4口4m(平行2極接地型AC125-15A)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【アクリル窓】500×420×3発熱量(KJ/h)【収納機器許容】2289発熱量(W)【収納機器許容】636(50/60Hz)アズワン品番65-0508-57許容温度(℃)10~40許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)USBポート3口3mPC用延長ケーブル付、ケーブル引き込み口、3ヶ所総耐荷重(kg)50棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【PC棚】526×408
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする