日本ホップス
スイングチェア SC-524シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
17日以内出荷とは
内容量
1台
アズワン品番
65-0548-16
注文コード
26379887
品番
SC-524
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
座高が高く、受付など「立ち仕事」のチョイ掛けに便利な椅子です。
全方向にスイングします。
材質
座面/耐アルコール機能ビニールレザー、フレーム/スチールパイプ
質量(kg)
5.3
座面高さ(mm)
470~660
座高(mm)
470~660
アズワン品番
65-0548-16
座面径(Φmm)
335
色(座面)
オレンジ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000