日動工業
フラットライト 常設用 LJSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
26381269
品番
LJS-FH20D-BK-25K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
より明るく、より省エネ、看板照明や施設照明に適した常設タイプ!
サージプロテクター内臓!
仕様
LJS-FH20D-BK-50Kの電球色仕様
色
黒
定格ランプ電力(W)
20
照度(Lx)
1120/m
LED色
電球色
ビーム角(度)
【1/2】110
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.2(100V)、142.2(200V)
アズワン品番
65-0557-60
定格光束(Lm)
3270
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000