曜日別特売
LJS-FH30D-BK-25K フラットライト 常設用 LJSシリーズ 日動工業 26381287

フラットライト 常設用 LJSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード26381287品番LJS-FH30D-BK-25K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,500

より明るく、より省エネ、看板照明や施設照明に適した常設タイプ!
サージプロテクター内臓!

仕様LJS-FH30D-BK-50の電球色仕様定格ランプ電力(W)30照度(Lx)1865/mLED色電球色ビーム角(度)【1/2】110エネルギー消費効率(Lm/W)149.3(100V)、149.3(200V)アズワン品番65-0557-64定格光束(Lm)4480

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする