日動工業
フラットライト 常設用 LJSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
26381330
品番
LJS-FH70D-BK-25K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥82,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
より明るく、より省エネ、看板照明や施設照明に適した常設タイプ!
サージプロテクター内臓!
仕様
LJS-F75D-BK-50K後継品、水銀灯400W相当
色
黒
出力(W)
70
定格ランプ電力(W)
70
照度(Lx)
4190/m
ビーム角(度)
【1/2】110
エネルギー消費効率(Lm/W)
147.9(100V)、150(200V)
アズワン品番
65-0557-70
定格光束(Lm)
10800
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000