EYELA(アイラ/東京理化器械)
試料フラスコ ナス型
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
200
摺合せ
JIS規格 TS19/38
注文コード
26382450
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
容量・摺合せ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
小型ロータリーエバポレーター用
純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
種別
ナスフラスコ
容量(mL)
200
コード
234510
摺合せ
JIS規格 TS19/38
アズワン品番
65-0564-59
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000