曜日別特売
MGB-1624 レギュラーブロック MGシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械) 26384726

レギュラーブロック MGシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
アズワン品番65-0567-08
内容量1個注文コード26384726品番MGB-1624
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
適合機種MG-3100・3200型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×125×70穴数24コード207610適合容器外径(Φmm)16.5(試験管)アズワン品番65-0567-08穴深さ(mm)65

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする