曜日別特売
- ナイブライン(R)濃度計 アズワン 26387474

- ナイブライン(R)濃度計 アズワン 26387474
- ナイブライン(R)濃度計 アズワン 26387474

ナイブライン(R)濃度計

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1個
注文コード
26387474
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥61,200販売価格(税込)¥67,210
販売価格(税別)
¥61,100

日常管理が容易にできる濃度計です。1~2滴のサンプルで0~100%(wt%)の濃度測定ができます。濃度と凍結温度のダブル目盛タイプです。

コード
277860
アズワン品番
65-0570-30
注意
※測定精度は濃度で±2%、凍結温度で±2℃以内です。
※ただし、不純物を多量に含む液ではこの精度より悪くなることがあります。
※
※20℃で測定したときに正しい値が得られるように目盛が刻まれています。
※測定濃度が著しく異なる場合には誤差が大きくなりますので、常温域(20℃付近)で測定してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする