アズワン
ノズル用キャップ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
アズワン品番
65-0571-93
65-0571-91
65-0571-92
65-0571-93
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26388768
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥29,480
販売価格(税別)
¥
26,800
バスケットに入れる
仕様
【噴霧空気】P圧力時の流量[kPa(kg/cm2)](L/min):68.67(0.7)→19.3~147.15(1.5)→31.0、【試料の種類】スラリー濃度5~20%程度
穴径(Φmm)
0.71
コード
120730
キャップ
液体用PF-2850-SS
呼び径(A)
2(標準)
アズワン品番
65-0571-93
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000