セイコータイムクリエーション
目ざまし時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26390045
品番
KR899A
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
温もりを感じる無垢材を使った飽きのこない上質感。
コンパクトながら存在感ある掛置兼用タイプ。
表示方式
アナログ
機能
電子音アラーム、木枠、スヌーズ、ライト、ステップ秒針、掛置兼用
材質
木枠(ビーチ・天然色木地塗装)、前面:プラスチック
質量(g)
180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×110×48(掛けた状態:110×110×43)
電池
単3(マンガン)×1
電池寿命
約1年
アラーム
付き