EYELA(アイラ/東京理化器械)
シート振盪台 MMS FITシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
アズワン品番
65-0575-07
65-0575-06
65-0575-07
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26391026
品番
MMS FIT-L
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
振盪機 MMS型用
適合機種
MMS-1020・3020・4020・5020型
質量(kg)
約2.8
架数
【シャーレ】直径50mm×12枚/直径90mm×8枚
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×290×20
アズワン品番
65-0575-07
メーカー商品コード
140140
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000