曜日別特売

撹拌シール用撹拌棒

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
アズワン品番65-0581-48
内容量1個注文コード26396468品番-
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

撹拌シールTBO型用の撹拌棒です
オールテフロン(R)撹拌棒は翼付きです。

材質オールテフロン(R)(イカリ型)T-2A型寸法(幅W×高さH)(mm)【翼寸法】80×60外径×長さL(Φ×mm)8×600アズワン品番65-0581-48メーカー商品コード200220

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする