平羽根タービン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
アズワン品番65-0581-65
内容量1個注文コード26396635品番-
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
用途撹拌効率に優れ、最もよく用いられている。材質SUS304軸径(Φmm)10翼径(mm)90アズワン品番65-0581-65メーカー商品コード121980

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする