EYELA(アイラ/東京理化器械)
液滴管 側管付型
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26398297
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
【外套】200
摺合せ
【上部】TS15/25、【下部】TS15/25
アズワン品番
65-0583-36
メーカー商品コード
200510
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000