曜日別特売
AT-14 トライアント アルバトロス ATシリーズ キタヤマ 26402619

トライアント アルバトロス ATシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1足ホワイト×ターコイズブルー注文コード26402619品番AT-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,700

アルバトロスシリーズ
スマートでありながら、JSAA A種の機能を持つ先芯をこの新型ピーコックの為に開発しました
従来のゴム底と比べ、50%以上丈夫で長持ちし、硬度と意匠でPG、IBに比べ高い耐滑性能を実現しました
カカトに内蔵された衝撃吸収材(ポロン)が衝撃から足を守ります
足に設置する面はEVAで通気構造

材質靴底/EVA+耐摩耗TPU形状ハイカットホワイト×ターコイズブルーサイズ(cm)26規格JSAA A種製法セメント式材質(甲被)人工皮革機能耐滑性、衝撃吸収コード2150268足幅EEE(3E)アズワン品番65-1229-60甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする