ネグロス電工
冷媒管ラック フード接続
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合ラック
LCタイプ
注文コード
26402653
品番
SD-LCFBZ90
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ラック
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(六角M6×20・クリップナット・座金)
種類
支持金具
寸法W(mm)
1000
適合ラック
LCタイプ
適合ラック幅(mm)
900
もっと見る