曜日別特売
SD-LCT30NS 冷媒管ラック T形分岐(ノンスリップタイプ) ネグロス電工 26403764

冷媒管ラック T形分岐(ノンスリップタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法W(mm)300
内容量1個注文コード26403764品番SD-LCT30NS
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法W(mm)300寸法H1(mm)250寸法H2(mm)270接続サイズ(mm)500、700
注意
※カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする