フード・マスク一体型つなぎ服 VEYS140シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1着ブルーサイズL種別クリーンウェア フード・マスク一体型 つなぎ服注文コード26408876品番VEYS140-B-L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

帯電防止仕様、JIST8118適応品
ISOクラス5~6(FED STDクラス100~1000)相当品
ゼロから見直したデザインと生地で、長時間の着用にも自然なフィット感で疲れにくい、ツナギ服が誕生しました。生地はソフトな風合いで、軽い着心地を実感いただけます。さらにフードマスク一体型ツナギ服は、これまでの固定概念が覆る、エレパスU史上最高のフィット感を実現しました。
振り返っても生地が追従し、目元がずれにくくなっています。
センターファスナーにすることにより、着用しやすくしました。
後頭部にアジャスターを2か所設けることにより、フード部分のフィット感が格段にアップしました。
袖口二重構造で、人体から発生する塵埃の衣服外への漏洩を防ぎます。
生地は柔らかくソフトな風合いです。さらに透けにくい糸を使用し、透け防止効果をもつ素材です。
上着 新立体裁断構造 シームレススリーブ:腕の上下が楽に行えます。
股部 新立体裁断構造 フル開脚仕様:開脚姿勢をとった際の引きつれを防止します。
パンツサイド シームレス仕様:外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになります。
クリーンパックではありません。

種別クリーンウェア フード・マスク一体型 つなぎ服材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)ブルーサイズL股下(cm)80総丈(cm)166バスト(cm)118裄丈(cm)84アズワン品番65-1327-28

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする