K11612 和柄たたみ草履 雪駄タイプ 紳士用 K11612シリーズ アイ・エス・エム 26410084

K11612 和柄たたみ草履 雪駄タイプ 紳士用 K11612シリーズ アイ・エス・エム 26410084
K11612 和柄たたみ草履 雪駄タイプ 紳士用 K11612シリーズ アイ・エス・エム 26410084
K11612 和柄たたみ草履 雪駄タイプ 紳士用 K11612シリーズ アイ・エス・エム 26410084
K11612 和柄たたみ草履 雪駄タイプ 紳士用 K11612シリーズ アイ・エス・エム 26410084
K11612 和柄たたみ草履 雪駄タイプ 紳士用 K11612シリーズ アイ・エス・エム 26410084
K11612 和柄たたみ草履 雪駄タイプ 紳士用 K11612シリーズ アイ・エス・エム 26410084
K11612 和柄たたみ草履 雪駄タイプ 紳士用 K11612シリーズ アイ・エス・エム 26410084
K11612 和柄たたみ草履 雪駄タイプ 紳士用 K11612シリーズ アイ・エス・エム 26410084

和柄たたみ草履 雪駄タイプ 紳士用 K11612シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個井げた注文コード26410084品番K11612
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

純国産品職人の手作業で作った本畳を使用した和柄草履、紳士用雪駄(せった)タイプ!ほんのり香るい草の香りが落ち着きます。
1足1足職人さんが最後まで手作業で丁寧に作り上げております。
足を乗せる台の部分は国産本たたみを使用しております。その為、通気性に優れており、夏の暑い時期でも蒸れにくいようになっております。
天板に使用されるい草は除湿作用があり、体の熱気を逃がしてくれます。
底材にはフローリングに優しいEVAを使用しており、外履きはもちろん部屋履きとして毎日お使い頂けます。
畳は本来湿気を吸水する力を持っており、鼻緒タイプなので水虫対策・足の匂い対策にもなります。
<雪駄のルーツ>千利休が雪の日に歩くとき、水気がしみ通らないように牛皮をつけたことに始まるという。草履を実用的にした履物であり、草履の一種である。
中央部分に鼻緒があることで内側だけ(外側だけ)が減るといった足癖による片減りを避けられます。通常小指は雪駄からはみ出るようにして履きます。

材質鼻緒/綿・ナイロン、天板/国産い草、プレスボード・底材/EVA井げたサイズフリーサイズ(cm)~28寸法(cm)約26×10×7標準質量(g/片足)約125アズワン品番65-1336-20
注意
※履き方の目安、かかとを少し出るくらいでお履きください。

※すべて職人さんの手作業の為、鼻緒の柄は完全な左右対称ではありません。
※また1つ1つ、柄の位置が微妙に異なっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする