お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

注射針 フローマックス

12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1箱(100本)規格(R) 30G×1/2 13mm RB GA 100本入注文コード26410714品番01134

ひと目でわかる、大きな流れ
内径の大きいエクストラシンウォールを採用しています。
粘度の高い注射液でも適切な流量を得ることができます。
針先はニューランセットカット加工により滑らかに仕上げられていますので、切れ味が良く、患者の苦痛を軽減し、組織損傷も起こりにくくなっています。
ゲージごとにカラーコードされたハブ(針基)は半透明なので、血管確保時の血液のフラッシュバック(逆流)確認が容易にできます。
1本ずつ無菌のブリスター包装入りです。
ガンマ線滅菌済みです。
セパレート包装(個包装)対応できます。
1本ずつ切り離して包装していますので、業務の無駄を省きます。
プロテクターの色で認識できます。

長さ(mm)13ナチュラル規格(R) 30G×1/2 13mm RB GA 100本入外径(Φmm)0.3針形状レギュラーベベル、刃面の角度12°アズワン品番65-1676-45医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00076A01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする