お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

栄養カテーテル

4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(20本)アズワン品番65-1679-68注文コード26412498品番60801

誤接続防止タイプの経鼻カテーテル
ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます。
小児から成人の患者さんまでカバーする幅広いラインナップです。
挿入長を確認できる、見やすいマーキング入りです。(1cm間隔)

長さ(mm)400サイズ4Fr規格EN-04F40-IS3 20本入アズワン品番65-1679-68医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00062000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする