曜日別特売
21328 サージカルマスク NIPRO(ニプロ) 26414090

サージカルマスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブルー
タイプH21シールド付ブルー50枚入
H21シールド付ブルー50枚入
L20-175G ライトグリーン 50枚入
L20-175Wホワイト50枚入
L20-145P ピンク 50枚入
L20-145Wホワイト50枚入
L20-125Wホワイト50枚入
内容量1箱(50枚)注文コード26414090品番21328
参考基準価格(税別)¥9,050販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

高性能フィルターを加えた4層構造になっています。
ASTM-2100-04の要求をクリアーした手術用マスクです。
耳掛けは丸みのあるウーリーゴムを、ノーズクランプは樹脂製を使用しています。

仕様【合成血液不浸透性】80mmHgブルータイプH21シールド付ブルー50枚入入数(枚)50構造4層アズワン品番65-1681-81ひもタイプ耳かけ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする