SunDisk(ソルディ)
男 綿100% ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ
M
M
4L
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26417520
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ホコリや静電気の帯電を防ぐ帯電防止素材を使用しています。
形態安定加工を施しています。
フロント面に2か所ポケットを設けています。
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
綿100
アズワン品番
65-1702-73
性別
男性
袖丈
半袖
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000