ユーメド貿易
ADC打診器 テーラー 3693シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
アズワン品番
65-1708-84
注文コード
26419148
品番
3693GR
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド部は安心のラテックスフリーを採用しました。
ポケットサイズの打診器です。
関節の反応等は三角ヘッドにて、感覚はハンドル先端にて診察します。
材質
ヘッド部、合成ゴム・ハンドル部、亜鉛合金(ニッケルメッキ)
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
【三角部】40×50×50
全長(mm)
約187
色
グリーン
質量(g)
55
タイプ
テーラー
アズワン品番
65-1708-84
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065A00005
医薬品医療機器等法
一般医療機器