曜日別特売

ADC打診器 テーラー 3693シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番65-1708-85注文コード26419157品番3693B
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ヘッド部は安心のラテックスフリーを採用しました。
ポケットサイズの打診器です。
関節の反応等は三角ヘッドにて、感覚はハンドル先端にて診察します。

材質ヘッド部、合成ゴム・ハンドル部、亜鉛合金(ニッケルメッキ)厚さ(mm)15寸法(mm)【三角部】40×50×50全長(mm)約187ブルー質量(g)55タイプテーラーアズワン品番65-1708-85医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00005医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする