ステンレス製 転倒防止可動式金具 壁用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個耐荷重(kg)150アズワン品番65-1711-98注文コード26419245品番IRS-7575-100
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

サビに強く、水回りの設置環境に適したステンレス製金具。
可動式&ジョイントプレートが3サイズあり、壁からの距離に融通が利き、様々なシチュエーションに対応できます。
高密着・高耐久・高耐熱と高機能な粘着素材のVHB使用。
粘着固定。

厚さ(mm)2寸法(mm)75×75、【ジョイントプレート】100、【壁から対象物までの距離】約58サイズタイプ正方形耐荷重(kg)150アズワン品番65-1711-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする